HT ITALIA SRL - HTIHA004011 KITHT4011 HT4011 + PROF K6S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 0.01...400 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Apertura delle ganasce - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033772799256
Codice prodotto
HTIHA004011
Cod. produttore
HA004011
Produttore
HTI
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
0.01...400 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Apertura delle ganasce:
30 mm
Misura della tensione, AC:
sì
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


