pagina iniziale
in esaurimento

HT ITALIA SRL - HTIHA000761 IRONMETERL IRONMETER + MINILITE

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA000761 IRONMETERL IRONMETER + MINILITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100181395

Codice prodotto

HTIHA000761

Cod. produttore

HA000761

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,01 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

10 kHz

Test di resistenza / Prova diodo:

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

4000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria valore minimo (MIN):

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

Multimetro TRMS indistruttibile con torcia a LED integrata (art. HR000005) e in omaggio lampada portatile da lavoro MINILITE con fascio di luce regolabile (art. HA000759).