HT ITALIA SRL - HTIHA000753 KITMPPACW KIT 4 CAVI 2M PER MPP300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con valigia/borsa - no
Tecnica di innesto - 4 mm
Tensione di funzionamento massima - 1000 V
Capacità di carico corrente - 36 A
Categoria circuito di misura - CAT III
Confezione
1 PZ
EAN
8033772794893
Codice prodotto
HTIHA000753
Cod. produttore
HA000753
Produttore
HTI
Con valigia/borsa:
no
Tecnica di innesto:
4 mm
Tensione di funzionamento massima:
1000 V
Capacità di carico corrente:
36 A
Categoria circuito di misura:
CAT III


