HT ITALIA SRL - HTIHA000700 IDM70 LASER METER 70MT. CON INTER.BLUETO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza massima di visibilità del segnale laser - 70 m
Classe laser - Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore - 635 nm
Grado di protezione (IP) - IP54
Precisione - 0.15 mm/m
Confezione
1 PZ
EAN
8033772798617
Codice prodotto
HTIHA000700
Cod. produttore
HA000700
Produttore
HTI
Distanza massima di visibilità del segnale laser:
70 m
Classe laser:
Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore:
635 nm
Grado di protezione (IP):
IP54
Precisione:
0.15 mm/m
Memoria dei valori misurati:
sì
Tipo di batteria:
Altri
Interfaccia:
sì
Lunghezza:
135 mm
Colore del corpo:
Nero
Peso:
0.16 kg
Larghezza:
53 mm
Altezza:
30 mm





