pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA000156 HT82 SENSO CICLICO DELLE FASI ELETTRONIC

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA000156 HT82 SENSO CICLICO DELLE FASI ELETTRONIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - LCD

  • Indicazione delle tre fasi -

  • Frequenza - 15...400 Hz

  • Rilevamento del senso di rotazione senza contatto - no

  • Tensione - 40...600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100848533

Codice prodotto

HTIHA000156

Cod. produttore

HA000156

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

LCD

Indicazione delle tre fasi:

Frequenza:

15...400 Hz

Rilevamento del senso di rotazione senza contatto:

no

Tensione:

40...600 V

Indicatore del senso di rotazione del motore:

Misuratore del senso ciclico delle fasi. HT82 è uno strumento portatile per la visualizzazione del senso ciclico delle fasi a 3 terminali in un sistema trifase generico. Lo strumento fornisce una indicazione “R” in caso di senso ciclico corretto o “L” incaso di senso ciclico non corretto.