HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1031447 PSS FALCON 10M CABLE GALVA F.I + SWIVEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Fune galvanizzata
Lunghezza - 10 m
Materiale (del corpo) - Plastica
Diametro del cavo - 4.5 mm
Con carrucola - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3660681050878
Codice prodotto
HYE1031447
Cod. produttore
1031447
Produttore
HYE
Modello:
Fune galvanizzata
Lunghezza:
10 m
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del cavo:
4.5 mm
Con carrucola:
sì
Dispositivo arresto caduta, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1031447 - PSS FALCON 10M CABLE GALVA F.I SWIVEL


