HISENSE - HSZ65A7GQ QLEDTV 164cm UHD 60Hz T2/C/S SmartTV Dol

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - Altri
Diagonale dello schermo visibile - 164 cm
Risoluzione - 4K UHD
Sintonizzatore DVB-C2 - no
Sintonizzatore DVB-S2 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6942147464793
Codice prodotto
HSZ65A7GQ
Cod. produttore
65A7GQ
Produttore
HSZ
Tecnologia:
Altri
Diagonale dello schermo visibile:
164 cm
Risoluzione:
4K UHD
Sintonizzatore DVB-C2:
no
Sintonizzatore DVB-S2:
sì
Diagonale schermo visibile in pollici:
65 inch
Smart-TV:
sì
Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):
sì
Sintonizzatore DVB-S:
sì
Numero di connessioni HDMI:
3
Frequenza dei fotogrammi:
60 Hz
Sintonizzatore DVB-C:
sì
Larghezza:
1449 mm
Sintonizzatore DVB-T:
sì
Numero di connessioni Scart:
0
Colore:
Nero
Tipo di processore:
Quad Core
Con lettore DVD:
no
Profondità:
294 mm
Numero di connessioni USB:
2
Modalità hotel:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Peso:
19.1 kg
Altezza:
903 mm
Compatibile con Google Assistant:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):
G