HISENSE - HSZ50A6BG LEDTV 127cm UHD 60Hz T2CS SmartTV QuadC

.jpg?85758476836C6690B2AEC0A9B19F99A7B5B3C7AAB16B637586879B657A685962BAB5BB&ts=1753765933029)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - LED
Diagonale dello schermo visibile - 127 cm
Risoluzione - 4K UHD
Sintonizzatore DVB-C2 - no
Sintonizzatore DVB-S2 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6942147474754
Codice prodotto
HSZ50A6BG
Cod. produttore
50A6BG
Produttore
HSZ
Tecnologia:
LED
Diagonale dello schermo visibile:
127 cm
Risoluzione:
4K UHD
Sintonizzatore DVB-C2:
no
Sintonizzatore DVB-S2:
sì
Diagonale schermo visibile in pollici:
50 inch
Smart-TV:
sì
Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):
sì
Sintonizzatore DVB-S:
sì
Numero di connessioni HDMI:
3
Frequenza dei fotogrammi:
60 Hz
Sintonizzatore DVB-C:
sì
Larghezza:
1117 mm
Sintonizzatore DVB-T:
sì
Numero di connessioni Scart:
0
Colore:
Nero
Tipo di processore:
Quad Core
Con lettore DVD:
no
Profondità:
225 mm
Numero di connessioni USB:
2
Modalità hotel:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Peso:
10 kg
Altezza:
709 mm
Compatibile con Google Assistant:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):
G