HISENSE - HSZ50A62G LEDTV 127cm UHD 60Hz T2/C/S SmartTV BT H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - LED
Diagonale dello schermo visibile - 50 cm
Sintonizzatore DVB-C2 - no
Sintonizzatore DVB-S2 - sì
Diagonale schermo visibile in pollici - 126 inch
Confezione
1 PZ
EAN
6942147465950
Codice prodotto
HSZ50A62G
Cod. produttore
50A62G
Produttore
HSZ
Tecnologia:
LED
Diagonale dello schermo visibile:
50 cm
Sintonizzatore DVB-C2:
no
Sintonizzatore DVB-S2:
sì
Diagonale schermo visibile in pollici:
126 inch
Smart-TV:
sì
Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):
sì
Sintonizzatore DVB-S:
sì
Numero di connessioni HDMI:
3
Frequenza dei fotogrammi:
60 Hz
Sintonizzatore DVB-C:
sì
Larghezza:
1117 mm
Sintonizzatore DVB-T:
sì
Numero di connessioni Scart:
0
Colore:
Nero
Tipo di processore:
Quad Core
Con lettore DVD:
no
Profondità:
225 mm
Numero di connessioni USB:
2
Peso:
10 kg
Altezza:
709 mm
Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):
G