HISENSE - HSZ20002850 LEDTV 80cm HDr 60Hz T2/C/S SmartTV WLAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - LED
Diagonale dello schermo visibile - 80 cm
Risoluzione - HD Ready
Sintonizzatore DVB-C2 - no
Sintonizzatore DVB-S2 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6942147458259
Codice prodotto
HSZ20002850
Cod. produttore
20002850
Produttore
HSZ
Tecnologia:
LED
Diagonale dello schermo visibile:
80 cm
Risoluzione:
HD Ready
Sintonizzatore DVB-C2:
no
Sintonizzatore DVB-S2:
sì
Diagonale schermo visibile in pollici:
32 inch
Smart-TV:
sì
Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):
sì
Sintonizzatore DVB-S:
sì
Numero di connessioni HDMI:
2
Sintonizzatore DVB-C:
sì
Larghezza:
730 mm
Sintonizzatore DVB-T:
sì
Numero di connessioni Scart:
0
Colore:
Nero
Con lettore DVD:
no
Profondità:
160 mm
Numero di connessioni USB:
2
Peso:
3.7 kg
Altezza:
469 mm
Con interruttore per l'alimentazione:
no
Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):
F