HISENSE - HSZ120L9HA LaserTV 303cm UHD T2CS SmaTV BT USBrec D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003606580
Codice prodotto
HSZ120L9HA
Cod. produttore
120L9HA
Produttore
HSZ
Technologie:sonstige, Bildschirmdiagonale sichtbar:120 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:303 Zoll, Auflosung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlusse:3, Anzahl der Anschlusse USB:2, USB-Aufnahmefunktion, Anzahl der Scart-Anschlusse:0, Smart-TV, Farbe:schwarz, Hotelmodus


