HILTRON LAND SRL - C1AXR300 SIRENA AUTALIMENTATA PER ESTERNO VIA RAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056450410724
Codice prodotto
C1AXR300
Cod. produttore
XR300
Produttore
HLT
Sirena elettronica autoalimentata per sistemi via radio serie XR. Tamper di protezione antiapertura e antistrappo. Test di funzionamento al collegamento della batteria con invio segnalazione di corretta alimentazione all’accensione. Segnalazione luminosadi avvenuta chiusura del tamper antimanomissione. Segnalazione dell'inserimento e disinserimento dell'impianto mediante lampeggi della lampadina. Segnalazione alla centrale di assenza rete, batteria scarica e manomissione. Assegnazione del codice di riconoscimento mediante programmazione con pulsanti. Fusibile di protezione sui contatti lampadina. Memoria allarme con segnalazione locale azzerabile da telecomando. Funzione di ponte radio per telecomando escludibile. Numero illimitato di sirene su singolo impianto. Protezione contro i cortocircuiti e l’inversione di polarità della batteria. Tensione nominale di alimentazione: 13Vcc ±5%. Frequenza di trasmissione: 433,92Mhz. Livello di pressione sonora: 100dB(A) @ 3mt. Consumo massimo in standby: 30 mA. Consumo massimo in allarme: 2.1 A. Durata massima del ciclo di allarme: 10 minuti. Durata allarme manomissione : 3 minuti. Contenitore esterno in ABS. Contenitore interno di protezione in acciaio elettrozincato. Base: ABS rinforzato. Viteria: acciaio INOX. Dimensioni: 246x205x103mm. Grado di protezione IP34


