pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1AXM1522 RIVELATORE INFRAROSSI, PORTATA 15MT, LEN

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1AXM1522 RIVELATORE INFRAROSSI, PORTATA 15MT, LEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 120 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450411011

Codice prodotto

C1AXM1522

Cod. produttore

XM1522

Produttore

HLT

Area di copertura:

120 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

2.5 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

99 mm

Larghezza:

59 mm

Profondità:

50 mm

RIVELATORE DOPPIO IR ANTISTRISCIAMENTO PER SERIE XM. •Completo di snodo anti-disorientamento •Blocco di chiusura a vite •Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura •Tamper di protezione antiapertura •Conforme alla norma CEI EN 50131-1