pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1AXM12DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA IR +MW (24,

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1AXM12DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA IR +MW (24,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 120 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410212

Codice prodotto

C1AXM12DT

Cod. produttore

XM12DT

Produttore

HLT

Area di copertura:

120 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

25 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

99 mm

Larghezza:

59 mm

Profondità:

60 mm

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM. •Completo di snodo anti-disorientamento •Blocco di chiusura a vite •Rivelazione ad effetto Doppler •Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile •Tamper di protezione antiapertura •Conforme alla norma CEI EN 50131-1