HILTRON LAND SRL - C1ATM26GSM PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO GSM, 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Connessione radio (GSM) - sì
Con custodia - sì
Numero max. di ingressi - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8056450412599
Codice prodotto
C1ATM26GSM
Cod. produttore
TM26GSM
Produttore
HLT
Connessione radio (GSM):
sì
Con custodia:
sì
Numero max. di ingressi:
2
PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT SERIE TM. •Microfono incorporato •Modulo GSM •Ascolto ambientale da remoto •Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi •Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore •Tamper di protezione antiapertura •Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico •Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili •Mascheramento ID chiamante •Attivazione di una uscita con un solo squillo (chiamata senza risposta) da uno dei numeri presenti nella rubrica SMS, con il re-invio di uno squillo di conferma (funzione CLIP) •Conforme alla norma CEI EN 50131-1



