HILTRON LAND SRL - C1APM4230 MOTORIDUTTORE PER CANCELLO AD ANTE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2500 mm
Peso massimo per anta - 200 kg
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056450411653
Codice prodotto
C1APM4230
Cod. produttore
PM4230
Produttore
HLT
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2500 mm
Peso massimo per anta:
200 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì


