HILTRON LAND SRL - C1AHSBT120PRO COPPIA BARRIERA DOPPIA OTTICA 120 MT SIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Sistema radio - no 
- Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza) 
- Corrente di esercizio - 90 mA 
- Tensione di esercizio - 10...30 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449070880274
Codice prodotto
C1AHSBT120PRO
Cod. produttore
HSBT120PRO
Produttore
HLT
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
90 mA
Tensione di esercizio:
10...30 V
Con protezione antimascheramento:
no


