pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1ADT120 **SU RICHIESTA** RIVELATORE DT WATERPROO

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1ADT120 **SU RICHIESTA** RIVELATORE DT WATERPROO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 120 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071002316

Codice prodotto

C1ADT120

Cod. produttore

DT120

Produttore

HLT

Area di copertura:

120 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

20 mA

Tensione di esercizio:

11...14 V

Con protezione antimascheramento:

Rivelatore di movimento a doppia tecnologia per esterno/interno con antimascheramento.