pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1ADG12 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA IR +MW (10,

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1ADG12 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA IR +MW (10,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 120 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410335

Codice prodotto

C1ADG12

Cod. produttore

DG12

Produttore

HLT

Area di copertura:

120 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

18 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

99 mm

Larghezza:

59 mm

Profondità:

60 mm

Con protezione antimascheramento:

Rivelatore doppia tecnologia. Il DG12 funziona in doppia tecnologia, ciò significa che solo se entrambe le tecnologie (Infrarosso e Microonda) rivelano una intrusione vera e propria viene dato l’allarme. Ciò permette di evitare i falsi allarmi dovuti all’attivazione del solo sensore ad infrarossi (a volte causato ad es. dai raggi del sole) o del solo sensore a microonde (a volte causato ad es. da oggetti in movimento). Il sensore DG12 è dotato di una funzione antimascheramento, che agisce nel caso in cuivenga rilevato dalla microonda un movimento nelle immediate vicinanze, senza che il sensore piroelettrico sia allarmato. In questa situazione, il DG12 emette un lampeggio veloce del Led Rosso, e genera l’allarme in uscita • Completo di snodo anti-disorientamento • Tamper di protezione antiapertura • LED di segnalazione • Conforme alla norma CEI EN 50131-1