HIKVISION ITALY SRL - HMT308200405 HM-TP30-1AQF-Eco-V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003484287
Codice prodotto
HMT308200405
Cod. produttore
308200405
Produttore
HIK
HIKMICRO Eco-V è una termocamera a doppia ottica per immagini ottiche e IR. La tecnologia di miglioramento dell'immagine HIKMICRO SuperIR ridimensiona le immagini termiche memorizzate e le viste dal vivo da 96 × 96 (9.216 pixel) a una risoluzione di 240 x 240 (57.600 pixel). Rileva le variazioni di temperatura e misura in tempo reale per ciascuno dei punti centrale, caldo e freddo. 3 punti di misura sono definibili dall'utente e 7 tavolozze di colori sono disponibili per la visualizzazione. Un puntatore laser facilita il puntamento esatto dell'area di misura desiderata. Per la visualizzazione dal vivo e le registrazioni, la memoria interna da 4 GB offre spazio per circa 30.000 immagini. Può essere installato su un treppiede utilizzando unafilettatura standard. Questo modello economico e quotidiano può essere utilizzato per molti scenari applicativi diversi.


