pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK314500107 DS-PDB-EX-LBKTW STAFFE RIVELATORI FILARI

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK314500107 DS-PDB-EX-LBKTW STAFFE RIVELATORI FILARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Materiale di montaggio

  • Materiale - Plastica

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003635511

Codice prodotto

HIK314500107

Cod. produttore

314500107

Produttore

HIK

Tipo di accessorio / ricambio:

Materiale di montaggio

Materiale:

Plastica

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per allarme intrusione:

Adatto per allarme antincendio:

no

Montaggio a parete:

Staffa a parete ad "L". permette l'installazione a 90? dei rivelatori a tenda wireless DS-PDC10DM-EG2-WE / DS-PDC10AM-EG2-WE. Utilizzata da sola o abbinata alla staffa con snodo DS-PDB-EX-SBKT permette una migliore gestione della copertura. Protezione tamper. Colore Bianco. Dimensioni 49.4 x 134.4 x 35.5 mm