HIKVISION ITALY SRL - HIK314300275 DS-PDPC12P-EG2-WE : RIVELATORE PIR CAM 12 m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 85.9 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
6931847182250
Codice prodotto
HIK314300275
Cod. produttore
314300275
Produttore
HIK
Area di copertura:
85.9 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Tensione di esercizio:
3...3 V
Altezza:
120.5 mm
Larghezza:
72.2 mm
Profondità:
56.7 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Altezza di montaggio consigliata:
1.8...2.4 m
Con resistenze di bilanciamento integrate:
no
Colore:
Bianco