HIKVISION ITALY SRL - HIK314300064 DS-PDPC12P-EG2-WE RILEV RADIO PIRCAM 12m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 85.9 °
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Tensione di esercizio - 3...3 V
Confezione
1 PZ
EAN
6941264054085
Codice prodotto
HIK314300064
Cod. produttore
314300064
Produttore
HIK
Area di copertura:
85.9 °
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Tensione di esercizio:
3...3 V
HIKVISION : DS-PDPC12P-EG2-WE RILEV RADIO PIRCAM 12M, Rilevatore di movimento per sistemi di allarme


