pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK314300022 DS-PD2-P10P-W RILEV RADIO PIR 10M PET

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK314300022 DS-PD2-P10P-W RILEV RADIO PIR 10M PET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 85 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Sistema radio -

  • Tensione di esercizio - 3...3 V

  • Altezza - 117 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072637630

Codice prodotto

HIK314300022

Cod. produttore

314300022

Produttore

HIK

Area di copertura:

85 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema radio:

Tensione di esercizio:

3...3 V

Altezza:

117 mm

Larghezza:

69 mm

Profondità:

50 mm

Con protezione antimascheramento:

no

HIKVISION : DS-PD2-P10P-W RILEV RADIO PIR 10M PET, Rilevatore di movimento per sistemi di allarme