pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302921592 DS-K1T502DBWX-QR TERMINALE M CARD QR COD

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302921592 DS-K1T502DBWX-QR TERMINALE M CARD QR COD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Numero max. di porte - 1

  • Tipo di lettura - Supporto dati e codice

  • Stand-alone / Indipendente -

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005066603

Codice prodotto

HIK302921592

Cod. produttore

302921592

Produttore

HIK

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero max. di porte:

1

Tipo di lettura:

Supporto dati e codice

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Collegabile in rete:

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Uscita segnale:

Voce

Colore:

Argento

Materiale:

Metallo

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Modello:

Unità di controllo

Larghezza:

81 mm

Altezza:

177 mm

Profondità:

25.1 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Potenza assorbita:

12 W