HIKVISION ITALY SRL - HIK302920249 DS-K1T805MBWX TERMINALE MIFARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6942160415659
Codice prodotto
HIK302920249
Cod. produttore
302920249
Produttore
HIK
Terminale M Card da esterno con tastiera e autenticazione Bluetooth, Capacita di memorizzazione Tessere: 10.000, Eventi: 100.000, Interfacce di Comunicazione TCP/IP, Wi-Fi, RS-485 (supporta OSDP), Wiegand W26 e 34, controllo remoto mediante Hik-Connect mobile app, Interfaccia WEB, programmazione diretta in modalita Access Point, Interfacce di Input Campanello x1, Tamper Allarme x1, Pulsante uscita x1, Stato porta x1, Ingressi Allarme x2, Interfacce di Output Rele sblocco porta x1, Uscita Allarme x1, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di esercizio -30 ?C ~ +60 ?C, Umidita di esercizio 0% / 90%, Grado di protezione IP65, IK08. Dimensioni 57.7x177.0x34.6 mm