HIKVISION ITALY SRL - HIK302402273 DS-PDP15P-EG2-WE RILEV RADIO PIR 15M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 85.9 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
6942160434605
Codice prodotto
HIK302402273
Cod. produttore
302402273
Produttore
HIK
Area di copertura:
85.9 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
1500 mA
Tensione di esercizio:
3.2...3.2 V
Altezza:
103 mm
Larghezza:
65.5 mm
Profondità:
48.5 mm