HIKVISION ITALY SRL - HIK302402023 DS-PWA64-M2H-WE : AX PRO PLUS 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002022084
Codice prodotto
HIK302402023
Cod. produttore
302402023
Produttore
HIK
AX PRO, Centrale wireless (868 MHz) 64 zone / 32 Aree; Protocollo wireless di nuova generazione: Tri-X / Cam-X; Portata wireless fino a 2000 m; Comunicazione bidirezionale con crittografia AES-128; fino a 48 PIRCAM, 48 telecomandi, 4 ripetitori, 6 sirene, 8 lettori di Prossimita e Tastiere; Dual-SIM; Integra la comunicazione TCP/IP, Wi-Fi e 3/4G con Chiamata vocale; Max 48 Utenti di rete (1 Installatore, 1 Amministratore e 46 Utenti normali; Configurazione tramite APP (HikPro-Connect), client Web e Cloud; HIK-Partner Pro consente la manutenzione remota anche quando la centrale e equipaggiata unicamente con una SIM; Lettore di prossimita integrato; Invio Notifiche Push di allarme, SMS, eMail o Chiamate telefoniche; 2 Modalita di utilizzo della Videoverifica: 1) Buffer per 4 telecamere IP; Invio Clip Video di 7s (2Pre + 5Post Allarme) con risoluzione HD, permette la visualizzazione LIVE da Hik-Connect; 2) Ad ogni zona wireless puo essere assegnata ad una telecamera anche prelevandola da un NVR e ricevere la clip video. Icone luminose indicano: Stato della centrale, Stato del Cloud, Presenza Alimentazione, Guasto o Allarme; Alimentatore integrato; Batteria tampone al litio da 4520 mAh; Protocollo digitali: SIA DC09(SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK); Hik-IP Receiver, Hik-IP Receiver Pro (SurGard & Ademco 685); Dimensioni 170x170x38.6mm


