pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302401119 DS-PD2-D12-W RILEV RADIO DT 12m

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302401119 DS-PD2-D12-W RILEV RADIO DT 12m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273685928

Codice prodotto

HIK302401119

Cod. produttore

302401119

Produttore

HIK

Rivelatore DT 12m RF bidirezionale 868MHZ. Area di funzionamento 12mt*12mt ad 85°. Tamper Antiapertura. Bluewave Technology, SSI (Indicatore di potenza del segnale), Microonda a 3 frequenze. Staffa da parete e soffitto inclusa. Alimentazione a Batteria ,Metodo di trasmissione: Protocollo radio cifrato 128 bit