pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302401117 DS-PD2-P15C-W RILEV RADIO PIR 15m

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302401117 DS-PD2-P15C-W RILEV RADIO PIR 15m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273685904

Codice prodotto

HIK302401117

Cod. produttore

302401117

Produttore

HIK

Rivelatore PIR Tenda 15m RF Bidirezionale 868MHZ . Area di funzionamento: 15mt*15mt ad 20° Tamper Antiapertura. Bluewave Technology, SSI (Indicatore di potenza del segnale). Staffa da parete e soffitto inclusa. Alimentazione a Batteria , Metodo di trasmissione: Protocollo radio cifrato 128 bit