pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302401041 DS-PD2-T12AME-EL RILEV FILARE TT 12M AM

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302401041 DS-PD2-T12AME-EL RILEV FILARE TT 12M AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 85 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074869480

Codice prodotto

HIK302401041

Cod. produttore

302401041

Produttore

HIK

Area di copertura:

85 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

30 mA

Tensione di esercizio:

9...16 V

Altezza:

118 mm

Larghezza:

77 mm

Profondità:

84 mm

Con protezione antimascheramento:

Rilevatore filare da esterno Antimascheramento, Tecnologia di Rilevazione 2x Infrarossi + 1x Microonda, Rilevazione Pet Immunity 25kg, Copertura Volumetrica 85°, Tenda 17°, Portata Massima 12m, Altezza Installazione Ottimale 1,2m, Ottica Sigillata, Protezione lenti dal sole Filtro UV, Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità automatica, Compensazione Digitale della Temperatura, Tamper Antiapertura ed Antistrappo, Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme, Cicalino di walk test integrato, Alimentazione 9-16Vcc, Consumo in allarme 30mA, Relè 3x SELV limiti, Temperatura di Esercizio -30°C / +70°C, Dimensioni 118 x 77 x 84mm, Conformità Elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe Ambientale IV