HIKOKI POWER TOOLS - HIAUM22VYSTUAZ MISCELATORE 1.800W, 220MM, 650RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1800 W
Tipo di attacco - M14
Numero di giri a vuoto 1a marcia - 150...300 1/min
Max. diametro frusta per miscelatore - 220 mm
Peso della macchina - 6.4 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376330812
Codice prodotto
HIAUM22VYSTUAZ
Cod. produttore
UM22VYSTUAZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1800 W
Tipo di attacco:
M14
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
150...300 1/min
Max. diametro frusta per miscelatore:
220 mm
Peso della macchina:
6.4 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
300...650 1/min
Con frusta per miscelare:
sì