HIKOKI POWER TOOLS - HIAUM16VST2UAZ MISCELATORE 1.600W, 160MM, 650RPM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale assorbita - 1600 W 
- Tipo di attacco - M14 
- Numero di giri a vuoto 1a marcia - 150...300 1/min 
- Max. diametro frusta per miscelatore - 160 mm 
- Peso della macchina - 5.7 kg 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4966376330775
Codice prodotto
HIAUM16VST2UAZ
Cod. produttore
UM16VST2UAZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1600 W
Tipo di attacco:
M14
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
150...300 1/min
Max. diametro frusta per miscelatore:
160 mm
Peso della macchina:
5.7 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
300...650 1/min
Con frusta per miscelare:
sì