HIKOKI POWER TOOLS - HIASV13YAWBZ LEVIGATRICE ROTORB. 230W D.125MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 230 W
Diametro del disco abrasivo - 125 mm
Diametro del cerchio di oscillazione 1 - 3.2 mm
Numero di giri a vuoto - 7000...12000 1/min
Peso della macchina - 1.4 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376279920
Codice prodotto
HIASV13YAWBZ
Cod. produttore
SV13YAWBZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
230 W
Diametro del disco abrasivo:
125 mm
Diametro del cerchio di oscillazione 1:
3.2 mm
Numero di giri a vuoto:
7000...12000 1/min
Peso della macchina:
1.4 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
160 mm
Larghezza:
120 mm
Altezza:
145 mm