HIKOKI POWER TOOLS - HIASV12SHWBZ LEVIGATRICE ORBITALE 200W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 200 W
Numero di oscillazioni - 14000...14000 1/min
Dimensione lati (triangolo) piastra di levigatura - 96 mm
Peso della macchina - 1 kg
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4966376279753
Codice prodotto
HIASV12SHWBZ
Cod. produttore
SV12SHWBZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
200 W
Numero di oscillazioni:
14000...14000 1/min
Dimensione lati (triangolo) piastra di levigatura:
96 mm
Peso della macchina:
1 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza della corsa:
1.5 mm
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
110 mm
Altezza:
133 mm