HIKOKI POWER TOOLS - HIASB8V2WAZ LEVIGATRICE A NASTRO 1020W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità del nastro - 250...450 m/min
Larghezza del nastro / della fascetta - 76 mm
Potenza nominale assorbita - 1020 W
Peso della macchina - 4.3 kg
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4966376296798
Codice prodotto
HIASB8V2WAZ
Cod. produttore
SB8V2WAZ
Produttore
HIA
Velocità del nastro:
250...450 m/min
Larghezza del nastro / della fascetta:
76 mm
Potenza nominale assorbita:
1020 W
Peso della macchina:
4.3 kg
Tensione:
230 V
Lunghezza del nastro / della fascetta:
533 mm
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
171 mm
Altezza:
170 mm