HIKOKI POWER TOOLS - HIASAT180L1Z LEVIGATRICE LUCIDATR. 750W D.180MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza assorbita - 750 W 
- Max diametro del disco - 180 mm 
- Tipo di attacco - M14 
- Numero di giri a vuoto - 1900...3400 1/min 
- Peso della macchina - 2.9 kg 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4966376278862
Codice prodotto
HIASAT180L1Z
Cod. produttore
SAT180L1Z
Produttore
HIA
Potenza assorbita:
750 W
Max diametro del disco:
180 mm
Tipo di attacco:
M14
Numero di giri a vuoto:
1900...3400 1/min
Peso della macchina:
2.9 kg
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
410 mm
Larghezza:
105 mm
Altezza:
140 mm