HIKOKI POWER TOOLS - HIAS18SBWAZ LEVIGATRICE LUCIDATR. 705W D.180MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza assorbita - 705 W 
- Max diametro del disco - 180 mm 
- Tipo di attacco - M14 
- Numero di giri a vuoto - 4500...4500 1/min 
- Peso della macchina - 2 kg 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4966376278725
Codice prodotto
HIAS18SBWAZ
Cod. produttore
S18SBWAZ
Produttore
HIA
Potenza assorbita:
705 W
Max diametro del disco:
180 mm
Tipo di attacco:
M14
Numero di giri a vuoto:
4500...4500 1/min
Peso della macchina:
2 kg
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
194 mm
Larghezza:
100 mm
Altezza:
220 mm


