HIKOKI POWER TOOLS - HIARH650VLAZ TERMOSOFFIATORE 2000W 5REG.TEMP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2000 W
Con regolatore di temperatura - sì
Temperatura - 50...650 °C
Regolazione del flusso d'aria - A livelli
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4966376278596
Codice prodotto
HIARH650VLAZ
Cod. produttore
RH650VLAZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
2000 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Temperatura:
50...650 °C
Regolazione del flusso d'aria:
A livelli
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Peso della macchina:
0.8 kg
Con indicazione della temperatura:
sì
Frequenza:
50...60 Hz
Portata d'aria:
500 l/min
Lunghezza:
245 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
254 mm