HIKOKI POWER TOOLS - HIARB36DAW4Z SOFFIATORE 36V, SOLO CORPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 36 V
Peso con batteria - 3.5 kg
Potenza di aspirazione - 680 m³/min
Velocità dell'aria - 1 km/h
Numero di batterie in dotazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4966376317523
Codice prodotto
HIARB36DAW4Z
Cod. produttore
RB36DAW4Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
36 V
Peso con batteria:
3.5 kg
Potenza di aspirazione:
680 m³/min
Velocità dell'aria:
1 km/h
Numero di batterie in dotazione:
0
Con caricabatteria:
no
Velocità di rotazione:
20500 1/min
Soffiatore a batteria da 36V MV leggero e compatto, con un ottima resa di lavoro in termini di velocità e volume aria. Il motore brushless e le batterie MV consentono di ottenere performance di lavoro pari ad un modello tradizionale con motore a scoppio,nonché una buona operatività continua per carica di batteria. - Compatto, leggero e super bilanciato - Ottime performance di volume e velocità aria grazie alla ventola di tipo assiale - Controllo digitale della velocità soffiante in 4 step + funzione “Turbo” - Funziona con le attuali batterie Multivolt