pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAP20SFWAZ PIALLETTO 620W

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAP20SFWAZ PIALLETTO 620W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 620 W

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Numero di giri a vuoto - 17000 1/min

  • Larghezza della pialla - 82 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376296088

Codice prodotto

HIAP20SFWAZ

Cod. produttore

P20SFWAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

620 W

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero di giri a vuoto:

17000 1/min

Larghezza della pialla:

82 mm

Profondità della pialla:

2.6...2.6 mm

Max. profondità di piegatura:

9 mm

Lunghezza:

296 mm

Larghezza:

165 mm

Altezza:

165 mm

Peso macchina:

2.5 kg

Pialla robusta, leggera e maneggevole, con motore da 620W. Facile regolatore della profondità tramite pomello con scala graduata e base in alluminio con smussatura a "V" sulla parte inferiore. Possibilità di connettere un sistema di estrazione polveri esterno, e di direzionare a piacimento l'uscita del cavo di alimentazione per un lavoro più comodo. Impugnatura soft-grip. Insuperabile rapporto qualità/prezzo.