HIKOKI POWER TOOLS - HIAHTA752772 PUNTA SDS-PLUS 4 T - D 12,0X160 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 12 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 100 mm
Angolo della punta - 130 °
Confezione
1 PZ
EAN
7449077456465
Codice prodotto
HIAHTA752772
Cod. produttore
HTA752772
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
12 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
100 mm
Angolo della punta:
130 °
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
160 mm
Punte SDS-PLUS 4T, indicate per forare cemento, mattoni e pietra. Le punte per edilizia di nuova generazione con attacco SDS-plus 4T sono indicate per gli utilizzatori che richiedono massime prestazioni nella perforazione. Il particolare disegno della placchetta offre oltre una maggiore velocità di foratura e meno vibrazioni, abbinata ad un estensione della vita di servizio della punta. La testa della nuova punta assicura un avanzamento uniforme e fluido, assicurando di effettuare fori perfettamente circolari. Queste punte sono state certificate idonee ad eseguire numerosi fori con un elevato grado di precisione dall’ente internazionale PGM.


