HIKOKI POWER TOOLS - HIAHTA371750 BAT. MV A BSL36A18 36-18V 2,5-5AH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 36 V
Capacità - 2.5 Ah
Modello - Ioni di litio
Peso - 700 g
Confezione
1 PZ
EAN
4549115156203
Codice prodotto
HIAHTA371750
Cod. produttore
HTA371750
Produttore
HIA
Tensione nominale:
36 V
Capacità:
2.5 Ah
Modello:
Ioni di litio
Peso:
700 g
Batteria al litio multi volt 36V/18V, potenza 1.080 W, batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento