pagina iniziale
in esaurimento

HIKOKI POWER TOOLS - HIAHKA029008 SEGHE TAZZA BIM CO8% - D.29MM

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAHKA029008 SEGHE TAZZA BIM CO8% - D.29MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 29 mm

  • Profondità di taglio - 30 mm

  • Adatto per cartongesso -

  • Adatto per legno -

  • Adatto per la plastica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7019673551507

Codice prodotto

HIAHKA029008

Cod. produttore

HKA029008

Produttore

HIA

Diametro:

29 mm

Profondità di taglio:

30 mm

Adatto per cartongesso:

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per l'alluminio:

Adatto per l'acciaio:

SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS E COBALTO 8% - Adatte per forare legno, plastica, cartongesso, acciaio, alluminio, rame. Profondità di foratura: fino a 3 mm su laminati metallici e 30 mm su plastica e legno. Scheda tecnica: • Studio goemetrico della disposizione dei denti (durezza 64 - 65 HRC) per evitare il falso dente in corrispondenza della saldatura • Affilatura: dentatura variabile con angolo positivo - Z 4-6 • Fondelli delle tazze saldati prima della tempra per assicurare una perfetta rotondità.