HIKOKI POWER TOOLS - HIAHKA022008 SEGHE TAZZA BIM CO8% - D.22MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro - 22 mm 
- Profondità di taglio - 30 mm 
- Adatto per cartongesso - sì 
- Adatto per legno - sì 
- Adatto per la plastica - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7019673551460
Codice prodotto
HIAHKA022008
Cod. produttore
HKA022008
Produttore
HIA
Diametro:
22 mm
Profondità di taglio:
30 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per l'alluminio:
sì
Adatto per l'acciaio:
sì
SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS E COBALTO 8% - Adatte per forare legno, plastica, cartongesso, acciaio, alluminio, rame. Profondità di foratura: fino a 3 mm su laminati metallici e 30 mm su plastica e legno. Scheda tecnica: • Studio goemetrico della disposizione dei denti (durezza 64 - 65 HRC) per evitare il falso dente in corrispondenza della saldatura • Affilatura: dentatura variabile con angolo positivo - Z 4-6 • Fondelli delle tazze saldati prima della tempra per assicurare una perfetta rotondità.