HIKOKI POWER TOOLS - HIAH90SGWAZ DEMOLITORE HEX-28MM, 2.000W, 57.7J


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2000 W
Max cadenza di battuta - 1000 1/min
Energia massima della singola percussione - 57.7 J
Tipo di attacco - Altri
Peso della macchina - 32 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376289127
Codice prodotto
HIAH90SGWAZ
Cod. produttore
H90SGWAZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
2000 W
Max cadenza di battuta:
1000 1/min
Energia massima della singola percussione:
57.7 J
Tipo di attacco:
Altri
Peso della macchina:
32 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
625 mm
Larghezza:
160 mm
Altezza:
860 mm