HIKOKI POWER TOOLS - HIAH41MB2WSZ DEMOLITORE SDS-MAX, 950W, 7.1J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 950 W
Max cadenza di battuta - 3000 1/min
Energia massima della singola percussione - 7.1 J
Tipo di attacco - SDS max
Peso della macchina - 5.2 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376267811
Codice prodotto
HIAH41MB2WSZ
Cod. produttore
H41MB2WSZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
950 W
Max cadenza di battuta:
3000 1/min
Energia massima della singola percussione:
7.1 J
Tipo di attacco:
SDS max
Peso della macchina:
5.2 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
427 mm
Larghezza:
103 mm
Altezza:
214 mm


