HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23SW2WAZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.200W, 230MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2200 W
Max diametro del disco - 230 mm
Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min
Tipo di attacco - M14
Peso della macchina - 5.3 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376277032
Codice prodotto
HIAG23SW2WAZ
Cod. produttore
G23SW2WAZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
2200 W
Max diametro del disco:
230 mm
Numero di giri a vuoto:
6600...6600 1/min
Tipo di attacco:
M14
Peso della macchina:
5.3 kg
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione:
230 V
Larghezza:
245 mm
Lunghezza:
469 mm
Altezza:
82 mm


