HIKOKI POWER TOOLS - HIAG18DSL2W2Z SMER. ANGOLARE 18V, 115MM, CORPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Max diametro del disco - 115 mm
Peso con batteria - 2.1 kg
Tipo di attacco - M14
Numero di giri a vuoto - 9300...9300 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4966376338047
Codice prodotto
HIAG18DSL2W2Z
Cod. produttore
G18DSL2W2Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
18 V
Max diametro del disco:
115 mm
Peso con batteria:
2.1 kg
Tipo di attacco:
M14
Numero di giri a vuoto:
9300...9300 1/min
Larghezza:
182 mm
Lunghezza:
306 mm
Altezza:
118 mm
Smerigliatrice Ø 115 mm - 18 V - La nuova G18DSL2 è una smerigliatrice a batteria da 18 V sviluppata sulla base del precedente modello G18DSL. Presenta un design rinnovato nell’estetica e nell’impugnatura (soft grip) in modo da rendere confortevole l’utilizzo della macchina in ogni situazione. E’ dotata di un indicatore di stato di carica della batteria e di un sistema ZVRP (dispositivo anti-riavvio). In fase di utilizzo e sotto sforzo la macchina presenta un’elevata resistenza ai sovraccarichi. NOTE TECNICHE: - ZVRP (protezione anti-riavvio) - Elevata resistenza al sovraccarico - Circonferenza impugnatura 182 mm - Indicatore di carica nella parte inferiore