HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12STAYGZ SMERIGLIATRICE ANG. 600W, 115MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 600 W
Max diametro del disco - 115 mm
Numero di giri a vuoto - 11500...11500 1/min
Tipo di attacco - M14
Peso della macchina - 1.8 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376273201
Codice prodotto
HIAG12STAYGZ
Cod. produttore
G12STAYGZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
600 W
Max diametro del disco:
115 mm
Numero di giri a vuoto:
11500...11500 1/min
Tipo di attacco:
M14
Peso della macchina:
1.8 kg
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione:
230 V
Larghezza:
130 mm
Lunghezza:
254 mm
Altezza:
105 mm


